DRAKA - Paneeli 24 SC - ORP-200/SC


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - 19" asennus
Kuitutyyppi - yksimuoto ja monimuoto 50/125
Kytkentä/adapterien lukumäärä - 24
Laiterivien määrä - 1
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410072605302
Sähkönumero
7260530
Toimittajan tuotenumero
XEXSC01662
Tukkuerä
1
Asennustapa:
19" asennus
Kuitutyyppi:
yksimuoto ja monimuoto 50/125
Kytkentä/adapterien lukumäärä:
24
Laiterivien määrä:
1
Väri:
harmaa
Kotelolla:
kyllä
Ulkoisen liittimen tyyppi:
SC
Korkeus:
45 mm
Leveys:
440 mm
Syvyys:
270 mm
APC-versio:
kyllä
Soveltuvien moduuliliitosten lukumäärä:
48
Etupaneelilla:
kyllä
Häntäkuiduilla:
ei
ORP-200
OMINAISUUKSIA/KÄYTTÖ
Yleiskäyttöinen ristikytkentäpääte 19” laitetelineeseen ja -kaappiin sekä seinäasennuksiin. Sisältää jatkososan ja liitinpaneelin. Kiinnityskulmien asemointia sekä varastohyllyn syvyyttä voidaan säätää portaattomasti asennustilanteiden mukaan. Kaapeleiden sisääntulo kotelon takaa. Metallia sisältävien kaapelien maadoitusmahdollisuus. Keskiputkirakenteisen kaapelin päättämisessä kaapelin sydän voidaan tuoda suoraan jatkososaan. Kapastiteetti SC-D, LC-Q, LC-D –adaptereilla 48 kuidulle, muilla adapterityypeillä 24 kuidulle. Liitinpaneeli valittavissa SC-, SC-D (kaksois-SC) tai ST/FC-D aukotuksella.
PERUSKOKOONPANO
ORP-200 runko. Kiinnitys- ja maadoituslevy kahdelle kaapelille. Jatkossuojapidikkeet kuitujatkoksille. Adapterilevy 24:lle SC, SC-D, ST tai FC-D – liitinadapterille. Maadoitus ja kiinnitystarvikkeet kahdelle valokaapelille.
LISÄTARVIKKEET
Liitinadapterit , kuitujatkossuojat ja kuituhännät tilattava erikseen.
MITAT
leveys: 440 mm korkeus: 45 mm syvyys: 270 mm
PAINO 1,7 kg
MATERIAALI Pulverimaalattu teräspelti