DRAKA - Paneeli kupari - PK-310 Liitinpaneeli 16xRJ45

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väylien/kytkentöjen määrä - 16
Kategoria - 6
Väri - valkoinen
Asennustapa - seinäasennus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410072609317
Sähkönumero
7260931
Toimittajan tuotenumero
XKTSC00313
Tukkuerä
1
Väylien/kytkentöjen määrä:
16
Kategoria:
6
Väri:
valkoinen
Asennustapa:
seinäasennus
Liitinpaneeli 16 RJ45-liitinmoduulille PK-310 päätekoteloon
Liitinpaneeli 16 x RJ45 Muovinen liitinpaneeli Keystone aukotuksella 16 RJ 45 liitinmoduulille PK-310 Päätekotelolle. Mukana kiinnitysruuvit ja merkintätarvikkeet.
Liitinpaneeli 16 x RJ45 Muovinen liitinpaneeli Keystone aukotuksella 16 RJ 45 liitinmoduulille PK-310 Päätekotelolle. Mukana kiinnitysruuvit ja merkintätarvikkeet.


