DRAKA - Paneeli rk.moduuli24/48 SC-D - ORP-3310/SC-D

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - 19" asennus
Kuitutyyppi - yksimuoto ja monimuoto 50/125
Kytkentä/adapterien lukumäärä - 24
Laiterivien määrä - 2
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410072608419
Sähkönumero
7260841
Toimittajan tuotenumero
XEXSC01705
Tukkuerä
1
Asennustapa:
19" asennus
Kuitutyyppi:
yksimuoto ja monimuoto 50/125
Kytkentä/adapterien lukumäärä:
24
Laiterivien määrä:
2
Väri:
harmaa
Kotelolla:
kyllä
Ulkoisen liittimen tyyppi:
SC Duplex
Sisäisen liittimen tyyppi:
SC Duplex
Korkeus:
89 mm
Leveys:
440 mm
Syvyys:
295 mm
Soveltuvien moduuliliitosten lukumäärä:
48
Etupaneelilla:
kyllä
Häntäkuiduilla:
ei
ORP-3000-sarja
ORP-3310 Ristikytkentämoduuli 24 tai 48 kuidulle
ORP-3320 Jatkosmoduuli, 240 kuidulle
ORP-3330 Liitinkenttämoduuli 24 tai 48 kuidulle


