DRAKA - Putkijohto Draka - PROFIT ML 5x2,5 S 20/R100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - polyolefiini
Halogeeniton - ei
Ulkohalkaisija - 20 mm
Väri - musta
Yksijohdinkaapelien lukumäärä - 5
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410004017395
Sähkönumero
0401739
Toimittajan tuotenumero
F0401739E8
Tukkuerä
100
Materiaali:
polyolefiini
Halogeeniton:
ei
Ulkohalkaisija:
20 mm
Väri:
musta
Yksijohdinkaapelien lukumäärä:
5
Signaali-/telekaapelien lukumäärä:
0
Koaksiaalikaapelien lukumäärä:
0
Tietoverkkokaapelien lukumäärä:
0
Vetolanka:
ei
Voimakaapelien lukumäärä:
0
Kaiutinjohtimien lukumäärä:
0
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
2.5...2.5 mm²
FR (fire retandant) -versio:
kyllä
Taipuisuus:
joustava
Uppoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Soveltuu puurakenteeseen:
kyllä
Soveltuu onttoon seinään:
kyllä
Soveltuu betonirakenteeseen:
kyllä
Kone- ja järjestelmäasennus:
ei
Soveltuu valuasennukseen:
kyllä
Soveltuu ulkoasennukseen:
ei
Maakaapeli:
ei
Erittäin liukas sisäpinta:
ei
Kerrattujen elementtien lukumäärä:
0
Suojajohdin:
kyllä
Integroitu POF-johdin:
ei
Kaapeliasennusputki kiinteään asennukseen sisällä, enintään 1000 V (AC) tai 1500 V (DC) johdinten ja kaapeleiden suojaamiseen. Lujuusluokka ja käyttölämpötila standardin SFS-EN 61386 luokituskoodin 3342 mukaiset.
DRAKA -tuote
Tutustu DRAKA-sarjaan


