PRYSMIAN - Tarvike, tiivistesarja - XOKO 4/15, max 4x15 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 58 mm
Korkeus - 38 mm
Materiaali - metalli
Malli / Tyyppi - kaapeliläpivienti
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
12 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio CO₂-e:n suuruusluokasta tuotetasolla + elinkaarilisäys. Arvion tarkkuus on ± 16 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
Tuotesarja
EAN-koodi
6410072762159
Sähkönumero
7276215
Toimittajan tuotenumero
XJTSC00933
Tukkuerä
10
Leveys:
58 mm
Korkeus:
38 mm
Materiaali:
metalli
Malli / Tyyppi:
kaapeliläpivienti
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
XOKO 4/15 Tiivistesarja
Mekaanisesti suljettava ja avattava tiivistesarja XOK-A3-jatkoksen ovaaliaukoille.
Kolme eri versiota:
XOKO 2/20 kahdelle kaapelille maks. halkaisijaltaan 20 mm
XOKO 4/15 neljälle kaapelille maks. halkaisijaltaan 15 mm
XOKO 6/10 kuudelle kaapelille maks. halkaisijaltaan 10 mm


