DRAKA - Telekaapeli kanava/maa puhelin - VMOHBU-TL 3X2X1,0


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - polyolefiini
Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä - 6
Kertauksen tyyppi - nippu
Kategoria - 3
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410002250565
Sähkönumero
0225056
Toimittajan tuotenumero
60113504
Tukkuerä
1000
Ulkovaipan materiaali:
polyolefiini
Johdinluokka:
luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä:
6
Kertauksen tyyppi:
nippu
Kategoria:
3
Ulkovaipan väri:
musta
Johdinmateriaali:
kupari
Käyttölämpötila kiinteä:
-45...70 °C
Kaapelin leveys (noin):
14 mm
Kaapelin korkeus (noin):
14 mm
Nimellisimpedanssi:
125 Ohm
Kerrattujen elementtien lukumäärä:
3
Jyrsijäsuojattu:
ei
Parikertaus:
parit
Johtimen halkaisija:
1 mm
Yhteinen suoja:
ei ole
Pitkittäinen vedenesto:
kyllä
Maakaapeli:
kyllä
Poikittainen vedenesto:
kyllä
Johtimen pinta:
paljas
Parisuojaus:
ei ole
Johdintunniste:
väri
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
PE
Maanalainen asennustapa:
vapaasti ja asennusputkeen
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Johdineriste:
polyolefiini
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
ei
Suojavaippa:
Al/PE
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
PE
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kaapelin muoto:
pyöreä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
ei
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
14 mm
Paino:
190 kg/km
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
98 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-20...60 °C
Nopeuskerroin (NVP):
67 %
Sertifioitu laivakäyttöön:
ei
Soveltuu puhelinkaapeliksi:
kyllä
Kaapelityyppi:
muu
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) mukaisesti:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-21 (Cat A) mukaisesti:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-23 (Cat B) mukaisesti:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-24 (Cat C) mukaisesti:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-25 (Cat D) mukaisesti:
ei
Piirieheys IEC 60331-23 mukaisesti:
ei
Maadoituslanka:
kyllä
Nimellisjännite U:
75 V