DRAKA - Tietoverkkokaapeli-CAT6 maa - SuperCat 6 U/UTP 4P K500

Prysmian Group Finland Oy
KopioiKopioi
DRAKA - Tietoverkkokaapeli-CAT6 maa - SuperCat 6 U/UTP 4P K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkovaipan materiaali - polyolefiini

  • Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Johtimien määrä - 8

  • Kertauksen tyyppi - nippu

  • Kategoria - 6

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4065624029444

Sähkönumero

0264022

Toimittajan tuotenumero

FIN0264022E8

Tukkuerä

500

Ulkovaipan materiaali:

polyolefiini

Johdinluokka:

luokka 1 = yksilankainen

Johtimien määrä:

8

Kertauksen tyyppi:

nippu

Kategoria:

6

Ulkovaipan väri:

musta

Johdinmateriaali:

kupari

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...60 °C

Kaapelin leveys (noin):

11 mm

Kaapelin korkeus (noin):

11 mm

Kerrattujen elementtien lukumäärä:

4

Parikertaus:

parit

Yhteinen suoja:

muu

Pitkittäinen vedenesto:

kyllä

Maakaapeli:

kyllä

Poikittainen vedenesto:

kyllä

Johtimen pinta:

paljas

Parisuojaus:

ei ole

Johdintunniste:

väri

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

PE

Maanalainen asennustapa:

vapaasti ja asennusputkeen

Armeeraus/vahvistus:

limitetty suoja

Johdineriste:

polyolefiini

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

ei

Suojavaippa:

Al/PE

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

PE

Armeerauksen/vahvistuksen materiaali:

alumiini

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

kyllä

Kaapelin muoto:

pyöreä

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

ei

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

11 mm

Paino:

120 kg/km

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

165 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-10...35 °C

Nopeuskerroin (NVP):

67 %

Soveltuu puhelinkaapeliksi:

kyllä

Soveltuu datakaapeliksi:

kyllä

Kaapelityyppi:

muu

Kaksinkertainen:

ei

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

kyllä

Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:

kyllä

Nimellisjännite U:

75 V

SuperCat 6 ALPE (F-)U/UTP 4p 75V Pienkela Cat.6 (SUPERCAT 1000 ARM).(kertakäyttökela)

Kaapeli on tarkoitettu yleiskaapelointijärjestelmien toteutukseen, kun ympäristöolosuhteet ovat vaativat. Kaapeli soveltuu kiinteään maa- ja ulkoasennukseen.