DRAKA - Valokuitukaapeli maa monimuoto K4000 - FYOVD2PMU 2x4xOM1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitujen lukumäärä - 8
Kategoria - OM1
Ulkovaipan materiaali - polyolefiini
Kuitutyyppi - monimuoto 62,5/125
Valokuituputken tyyppi - keskiputki
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410002423082
Sähkönumero
0242308
Toimittajan tuotenumero
SNRO0242308
Tukkuerä
4000
Kuitujen lukumäärä:
8
Kategoria:
OM1
Ulkovaipan materiaali:
polyolefiini
Kuitutyyppi:
monimuoto 62,5/125
Valokuituputken tyyppi:
keskiputki
Kuitujen lukumäärä putkea kohden:
8
Jyrsijäsuojattu:
kyllä
Ulkovaipan väri:
musta
Kaapelin leveys (noin):
12.5 mm
Kaapelin korkeus (noin):
12.5 mm
Vedonpoistin:
kyllä
Pitkittäinen vedenesto:
kyllä
Poikittainen vedenesto:
kyllä
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
PE
Metalliton kaapeli:
ei
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Fca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Soveltuu puhallukseen:
kyllä
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kemikaaleja kestävä:
kyllä
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
12.5 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
125 mm
Maksimi vetolujuus asennettaessa:
5 kN
Maakaapeli:
kyllä
Kaapelin muoto:
pyöreä
Paino:
170 kg/km
Yksimuotokuidun väri:
useita
Armeeraus/vahvistus:
armeerausnauha
Armeerauksen/vahvistuksen materiaali:
teräs
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) mukaisesti:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-21 (Cat A) mukaisesti:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-23 (Cat B) mukaisesti:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-24 (Cat C) mukaisesti:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-25 (Cat D) mukaisesti:
ei
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
ei
Piirieheys IEC 60331-23 mukaisesti:
ei
Piirieheys IEC 60331-25 mukaisesti:
ei ole
Piirieheys EN 50200 mukaisesti:
ei ole
Lähiverkon valokaapelit FYOVD2PMU ja FYOVD2PMU-Y
Käyttö:Maa- ja kanava-asennuksiin
Yleiskaapeli kanavaan ja suoraan maahan. Kestää jäätyvän maaperän aiheuttaman paineen. Kaapelin käsittely asennettaessa helppoa. Jyrsijäsuojaus. Erinomainen puristuslujuus. Erityisesti kiinteistöjen tietoverkkosovellutuksiin.



