DRAKA - Valokuitukaapeli sisä G652D K1000 - FLMMS 2xSML BBXS Dca


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitujen lukumäärä - 2
Kategoria - OS2
Ulkovaipan materiaali - polyolefiini
Kuitutyyppi - yksimuoto 9/125
Valokuituputken tyyppi - tiukka
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410002416596
Sähkönumero
0241659
Toimittajan tuotenumero
60019446
Tukkuerä
1000
Kuitujen lukumäärä:
2
Kategoria:
OS2
Ulkovaipan materiaali:
polyolefiini
Kuitutyyppi:
yksimuoto 9/125
Valokuituputken tyyppi:
tiukka
Kuitujen lukumäärä putkea kohden:
1
Jyrsijäsuojattu:
ei
Ulkovaipan väri:
keltainen
Vedonpoistin:
kyllä
Pitkittäinen vedenesto:
ei
Poikittainen vedenesto:
ei
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Metalliton kaapeli:
kyllä
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Dca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s2
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d2
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a1
Soveltuu puhallukseen:
ei
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kemikaaleja kestävä:
ei
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
5 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
7.5 mm
Maksimi vetolujuus asennettaessa:
0.24 kN
Maakaapeli:
ei
Kaapelin muoto:
litteä
Paino:
18 kg/km
FLMMS
FLMS-kaapeli, jonka päällä erillinen halogeeniton nippupolttokokeen kestävä ulkovaippa. Soveltuu välikaapeli- ja kytkentäjohtosovellutuksiin. Kuidut on päällystetty Drakan helposti kuorittavalla ES9 (Easy Strip) kiinteäpäällysteellä. OM3-, OM4- ja OM5-kuitukaapeleissa on hyvin taivutusta sietävät BendBright kuidut. Yksimuotokuituversioista BB (G657A1) on normaalia tiukemmilla geometriatoleransseilla, joten se soveltuu erityisen hyvin liitinasennukseen. Halogeeniton FireRes® ulkovaippa.