DRAKA - Valokuitukaapeli sisä monimuoto K4000 - FTMS 8xOM3 Dca

Prysmian Group Finland Oy
KopioiKopioi
DRAKA - Valokuitukaapeli sisä monimuoto K4000 - FTMS 8xOM3 Dca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuitujen lukumäärä - 8

  • Kategoria - OM3

  • Ulkovaipan materiaali - polyolefiini

  • Kuitutyyppi - monimuoto 50/125

  • Valokuituputken tyyppi - tiukka

Pakkaus ja ehdot

  • 2000 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410002416268

Sähkönumero

0241626

Toimittajan tuotenumero

0241626

Tukkuerä

2000

Kuitujen lukumäärä:

8

Kategoria:

OM3

Ulkovaipan materiaali:

polyolefiini

Kuitutyyppi:

monimuoto 50/125

Valokuituputken tyyppi:

tiukka

Kuitujen lukumäärä putkea kohden:

8

Jyrsijäsuojattu:

ei

Ulkovaipan väri:

turkoosi

Vedonpoistin:

kyllä

Pitkittäinen vedenesto:

ei

Poikittainen vedenesto:

ei

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Metalliton kaapeli:

kyllä

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s2

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d2

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a1

Soveltuu puhallukseen:

ei

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kemikaaleja kestävä:

ei

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

6 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

60 mm

Maksimi vetolujuus asennettaessa:

1 kN

Maakaapeli:

ei

Kaapelin muoto:

pyöreä

Paino:

35 kg/km

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

kyllä

FTMS 8xOM3 BendBright CPR: Dca-s2,d2,a1

FTMS

Kiinteäpäällysteisistä kuiduista muodostettu sisäasennuskaapeli kiinteistöjen kerroskaapelointeihin. Kuidut on päällystetty Drakan helposti kuorittavalla ES9 (Easy Strip) kiinteäpäällysteellä. SM, OM3, OM4 ja OM5-kuitukaapelista saatavana myös hyvin taivutusta sietävät BendBright versiot. Halogeeniton FireRes® ulkovaippa.