DRAKA - Valokuitukaapeli sisä/ulko C-PRo K2000 - FTMSU-HF 4xSM+4xOM3 Cca

Prysmian Group Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuitujen lukumäärä - 4

  • Kategoria - muu

  • Ulkovaipan materiaali - polyolefiini

  • Kuitutyyppi - muu

  • Valokuituputken tyyppi - tiukka

Pakkaus ja ehdot

  • 2000 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410002024616

Sähkönumero

0202461

Toimittajan tuotenumero

60071177

Tukkuerä

2000

Kuitujen lukumäärä:

4

Kategoria:

muu

Ulkovaipan materiaali:

polyolefiini

Kuitutyyppi:

muu

Valokuituputken tyyppi:

tiukka

Kuitujen lukumäärä putkea kohden:

4

Jyrsijäsuojattu:

ei

Ulkovaipan väri:

oranssi

Kaapelin leveys (noin):

6.4 mm

Kaapelin korkeus (noin):

6.4 mm

Vedonpoistin:

kyllä

Pitkittäinen vedenesto:

kyllä

Poikittainen vedenesto:

kyllä

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Metalliton kaapeli:

kyllä

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Cca

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s1a

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d1

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a1

Soveltuu puhallukseen:

ei

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kemikaaleja kestävä:

ei

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

6.4 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

64 mm

Maksimi vetolujuus asennettaessa:

0.68 kN

Maakaapeli:

ei

Kaapelin muoto:

pyöreä

Paino:

56 kg/km

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Paloa hidastava IEC 60332-3-24 (Cat C) mukaisesti:

kyllä

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

kyllä

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Piirieheys IEC 60331-25 mukaisesti:

ei ole

Piirieheys EN 50200 mukaisesti:

ei ole

FTMSU-HF C-PRo 4xSM BB + 4xOM3 BendBright CPR: Cca-s1.d1.a1

FTMSU-HF C-PRo
Kiinteäpäällysteisistä kuiduista muodostettu sisä- ja ulkoasennuskaapeli kiinteistöjen runko- ja kerroskaapelointeihin. Kuidut on päällystetty Drakan uudella helposti kuorittavalla ES9 (Easy Strip) kiinteäpäällysteellä. SM-, OM3-, OM4- ja OM5-kuitukaapelista saatavana myös hyvin taivutusta sietävät BendBright versiot. Halogeeniton oranssi FireRes® ulkovaippa.