DRAKA - Valokuitukaapeli sisä/ulko C-PRo K2000 - FTMSU-HF 4xSM Cca


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitujen lukumäärä - 4
Kategoria - OS2
Ulkovaipan materiaali - polyolefiini
Kuitutyyppi - yksimuoto 9/125
Valokuituputken tyyppi - tiukka
Pakkaus ja ehdot
2000 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Afumex C-PRo
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410002024418
Sähkönumero
0202441
Toimittajan tuotenumero
60076513
Tukkuerä
2000
Kuitujen lukumäärä:
4
Kategoria:
OS2
Ulkovaipan materiaali:
polyolefiini
Kuitutyyppi:
yksimuoto 9/125
Valokuituputken tyyppi:
tiukka
Kuitujen lukumäärä putkea kohden:
4
Jyrsijäsuojattu:
ei
Ulkovaipan väri:
musta
Kaapelin leveys (noin):
5.6 mm
Kaapelin korkeus (noin):
5.6 mm
Vedonpoistin:
kyllä
Pitkittäinen vedenesto:
kyllä
Poikittainen vedenesto:
kyllä
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Metalliton kaapeli:
kyllä
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Cca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s1a
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d1
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a1
Soveltuu puhallukseen:
ei
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kemikaaleja kestävä:
ei
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
5.6 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
56 mm
Maksimi vetolujuus asennettaessa:
0.44 kN
Maakaapeli:
ei
Kaapelin muoto:
pyöreä
Paino:
44 kg/km
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä
Paloa hidastava IEC 60332-3-24 (Cat C) mukaisesti:
kyllä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
kyllä
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Piirieheys IEC 60331-23 mukaisesti:
ei
Piirieheys IEC 60331-25 mukaisesti:
ei ole
Piirieheys EN 50200 mukaisesti:
ei ole
FTMSU-HF C-PRo
Kiinteäpäällysteisistä kuiduista muodostettu sisä- ja ulkoasennuskaapeli kiinteistöjen runko- ja kerroskaapelointeihin. Kuidut on päällystetty Drakan uudella helposti kuorittavalla ES9 (Easy Strip) kiinteäpäällysteellä. SM-, OM3-, OM4- ja OM5-kuitukaapelista saatavana myös hyvin taivutusta sietävät BendBright versiot. Halogeeniton FireRes® ulkovaippa.