DRAKA - Valokuitukaapeli sisä/ulko C-Pro K2000 - FZOMSU-HF 24xSM+24xOM3 Cca

Prysmian Group Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuitujen lukumäärä - 48

  • Kategoria - muu

  • Ulkovaipan materiaali - polyolefiini

  • Kuitutyyppi - muu

  • Valokuituputken tyyppi - kerrattu väljä putki (loose tube)

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410002024739

Sähkönumero

0202473

Toimittajan tuotenumero

SNRO0202473

Tukkuerä

2000

Kuitujen lukumäärä:

48

Kategoria:

muu

Ulkovaipan materiaali:

polyolefiini

Kuitutyyppi:

muu

Valokuituputken tyyppi:

kerrattu väljä putki (loose tube)

Kuitujen lukumäärä putkea kohden:

12

Jyrsijäsuojattu:

ei

Ulkovaipan väri:

oranssi

Kaapelin leveys (noin):

10.6 mm

Kaapelin korkeus (noin):

10.6 mm

Vedonpoistin:

kyllä

Pitkittäinen vedenesto:

kyllä

Poikittainen vedenesto:

kyllä

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Metalliton kaapeli:

kyllä

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Cca

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s1

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d1

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a1

Soveltuu puhallukseen:

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kemikaaleja kestävä:

ei

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

10.6 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

106 mm

Maksimi vetolujuus asennettaessa:

1.8 kN

Maakaapeli:

ei

Kaapelin muoto:

pyöreä

Paino:

95 kg/km

Yksimuotokuidun väri:

useita

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Paloa hidastava IEC 60332-3-24 (Cat C) mukaisesti:

kyllä

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

kyllä

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Piirieheys IEC 60331-23 mukaisesti:

ei

Piirieheys IEC 60331-25 mukaisesti:

ei ole

Piirieheys EN 50200 mukaisesti:

ei ole

FZOMSU-HF C-PRo 2x12xSM BB + 2x12xOM3 BB CPR: Cca-s1.d1.a1

FZOMSU-HF C-PRo
Metalliton halogeeniton yleiskaapeli sekä sisä- että ulkoasennuksiin niin kiinteistön tietoverkkoissa kuin televerkon liityntäkaapelina. Soveltuu ulkona lyhyisiin kanava-asennuksiin. Puolikuiva kaapelirakenne laajalle lämpötila-alueelle. Kaapelin kuitujen väliulosottomahdollisuus.