DRAKA - Valokuitukaapeli sisä/ulko C-Pro K2000 - FZOMSU-HF 24xSM+24xOM4 Cca


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitujen lukumäärä - 48
Kategoria - muu
Ulkovaipan materiaali - polyolefiini
Kuitutyyppi - muu
Valokuituputken tyyppi - kerrattu väljä putki (loose tube)
Pakkaus ja ehdot
2000 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Afumex C-PRo
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410002024685
Sähkönumero
0202468
Toimittajan tuotenumero
SNRO0202468
Tukkuerä
2000
Kuitujen lukumäärä:
48
Kategoria:
muu
Ulkovaipan materiaali:
polyolefiini
Kuitutyyppi:
muu
Valokuituputken tyyppi:
kerrattu väljä putki (loose tube)
Kuitujen lukumäärä putkea kohden:
12
Jyrsijäsuojattu:
ei
Ulkovaipan väri:
oranssi
Kaapelin leveys (noin):
10.6 mm
Kaapelin korkeus (noin):
10.6 mm
Vedonpoistin:
kyllä
Pitkittäinen vedenesto:
kyllä
Poikittainen vedenesto:
kyllä
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Metalliton kaapeli:
kyllä
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Cca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s1
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d1
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a1
Soveltuu puhallukseen:
kyllä
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kemikaaleja kestävä:
ei
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
10.6 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
106 mm
Maksimi vetolujuus asennettaessa:
1.8 kN
Maakaapeli:
ei
Kaapelin muoto:
pyöreä
Paino:
95 kg/km
Yksimuotokuidun väri:
useita
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä
Paloa hidastava IEC 60332-3-24 (Cat C) mukaisesti:
kyllä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
kyllä
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Piirieheys IEC 60331-23 mukaisesti:
ei
Piirieheys IEC 60331-25 mukaisesti:
ei ole
Piirieheys EN 50200 mukaisesti:
ei ole
FZOMSU-HF C-PRo
Metalliton halogeeniton yleiskaapeli sekä sisä- että ulkoasennuksiin niin kiinteistön tietoverkkoissa kuin televerkon liityntäkaapelina. Soveltuu ulkona lyhyisiin kanava-asennuksiin. Puolikuiva kaapelirakenne laajalle lämpötila-alueelle. Kaapelin kuitujen väliulosottomahdollisuus.