DRAKA - Valokuitukaapeli sisä/ulko G652D K1000 - FZOMSU-SD 4x12xSM Eca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitujen lukumäärä - 48
Kategoria - OS2
Ulkovaipan materiaali - polyolefiini
Kuitutyyppi - yksimuoto 9/125
Valokuituputken tyyppi - kerrattu väljä putki (loose tube)
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410002427493
Sähkönumero
0242749
Toimittajan tuotenumero
60095835
Tukkuerä
4000
Kuitujen lukumäärä:
48
Kategoria:
OS2
Ulkovaipan materiaali:
polyolefiini
Kuitutyyppi:
yksimuoto 9/125
Valokuituputken tyyppi:
kerrattu väljä putki (loose tube)
Kuitujen lukumäärä putkea kohden:
12
Jyrsijäsuojattu:
ei
Ulkovaipan väri:
oranssi
Kaapelin leveys (noin):
10.5 mm
Kaapelin korkeus (noin):
10.5 mm
Vedonpoistin:
kyllä
Pitkittäinen vedenesto:
kyllä
Poikittainen vedenesto:
kyllä
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Metalliton kaapeli:
kyllä
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Soveltuu puhallukseen:
kyllä
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kemikaaleja kestävä:
ei
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
10.5 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
105 mm
Maksimi vetolujuus asennettaessa:
1.8 kN
Maakaapeli:
kyllä
Kaapelin muoto:
pyöreä
Paino:
90 kg/km
Yksimuotokuidun väri:
useita
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
kyllä
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Piirieheys IEC 60331-23 mukaisesti:
ei
Piirieheys IEC 60331-25 mukaisesti:
ei ole
Piirieheys EN 50200 mukaisesti:
ei ole
FZOMSU-SD Sisä- ja ulkovalokaapeli
Metalliton yleiskaapeli sekä sisä- että ulkoasennuksiin niin kiinteistön tietoverkkoissa kuin televerkon liityntäkaapelina. Soveltuu ulkona kanava-asennuksiin ja suoriin maa-asennuksiin suojahiekalla. Puolikuiva vedenpitävä kaapelirakenne laajalle lämpötila-alueelle. Rakenne mahdollistaa suuret kuitulukumäärät. Kaapelin kuitujen väliulosottomahdollisuus.



