DREAMLED - Valoprofiili/-nauha - ECO2300 IP65 27,6W 840, ALU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410041417837
Sähkönumero
4141783
Toimittajan tuotenumero
ECOU40K23EXT-AL
Tukkuerä
1
Ecolight 4000K, teho 12,0W/m LED-työpistevalaisin, alumiiniprofiili,linssi, nauha 230 cm + asennustarvikkeet. Paketti ei eisälläled-liitäntälaitetta.
Ecolight 4000K lisäpaketti 2300 mm sisältää nanopintaisen LED-nauhan (1000lm/m, CRI 95) IP65, alumiiniprofiilin (väri: alumiini) + linssin IP20, 2 m jatkojohdon, 50 cm valkoista johtokourua sekä kaikki kiinnitystarvikkeet. Yhdistä lisäpaketti joko Dreamled Pro PowerPlus pistorasiaan tai led-liitänälaitteeseen.
Ecolight 4000K lisäpaketti 2300 mm sisältää nanopintaisen LED-nauhan (1000lm/m, CRI 95) IP65, alumiiniprofiilin (väri: alumiini) + linssin IP20, 2 m jatkojohdon, 50 cm valkoista johtokourua sekä kaikki kiinnitystarvikkeet. Yhdistä lisäpaketti joko Dreamled Pro PowerPlus pistorasiaan tai led-liitänälaitteeseen.

DREAMLED -tuote
Tutustu DREAMLED-sarjaan


