DREAMLED - Elektroninen liitäntälaite - TASAJÄNNITELÄHDE/24V/35W/IP20

DreamLed Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410040171174

Sähkönumero

4017117

Toimittajan tuotenumero

DL24VDC35W

Tukkuerä

1

Dreamled Tridonic liitäntälaite 60W/24V CV, valaistuksen mitoitus 12,5Wmax. 4,8 m, 14,4 W max.4,1 m, liitosjohto 1,5 m eurotulpalla. Takuu 5vuotta.

Dreamled Tridonic liitäntälaite 35W/24V CV, valaistuksen mitoitus 12,5W max. 2,9 m, 14,4 W max. 2,4 m. Sisältää 24V heikkovirtajohdon pikaliittimellä sekä 230V liitosjohdon (pituus 1,5 m) eurotulpalla. Heikkovirtaliitokset Phoenix-pikaliittimillä. Takuu 5 vuotta.

LISÄTARVIKKEET
  • 1/2 haaroitin, 4145184
  • 200 cm heikkovirran jatkojohto, 4145185
  • heikkovirtakaapelin asennuskouru, 1408800

DREAMLED -tuote

Tutustu DREAMLED-sarjaan