DREAMLED - Työpistevalaisin - READY23 570 IP54 7,7W/930 Valk

DreamLed Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430079520613

Sähkönumero

4145159

Toimittajan tuotenumero

R23WH30K57

Tukkuerä

1

Ready23 3000K valkoinen asennusvalmis työpistevalaisin 57cm. Teho 7,7W.Valokulma 112°, RA>90



Dreamled Ready23 (IP54) on tyylikäs ja laadukas valmisvalaisin. Ready-valaisimia on saatavilla mitoissa 27 cm ... 297 cm, valon värilämpötilat 3000K, 3500K ja 4000K.

Valaisin on varustettu 35 cm liitosjohdolla+ pikaliittimellä, joten asennus on myös nopeaa. Valon avauskulma on 112° ja sen pisteetön valo (RA93) on tyylikäs ja miellyttävä silmälle.

Yhdistä Ready23 valo joko Dreamled Pro Power Plus (sis. integroidun liitäntälaitteen 35W sekä valokatkaisijan) tai Pro Power Standby ( sis. integroidun liitäntälaitteen 35W, ulkoinen valonohjaus) tai Dreamled liitäntälaitteeseen. Tarkista riittävä kapasiteetti.

Noudata tuotteen mukana tulevia asennusohjeita. Ne on tehty helpoiksi lukea ja niiden mukaan asentaminen varmistaa turvallisen ja tasokkaan asennuksen, jolle Dreamled myöntää 5 vuoden takuun.

DREAMLED -tuote

Tutustu DREAMLED-sarjaan