DREAMLED - Työpistevalaisin - READY860 IP55 12,0W/840 978LM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Värintoistoindeksi - 90-100
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 960...0 lm
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410041417578
Sähkönumero
4141757
Toimittajan tuotenumero
DRDYW40K86
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Värintoistoindeksi:
90-100
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
960...0 lm
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Rungon väri:
valkoinen
Pituus:
880 mm
Liiketunnistin:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Uppoasennus:
kyllä
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Kytkentätapa:
naarasliitin
Ripustusasennus:
kyllä
Jännitetyyppi:
DC
Nimellisjännitealue:
24...24 V
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Suojuksen materiaali:
mattamuovi/satiini
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Valotunnistimella:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Suojausluokka:
III
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
16 mm
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Ulkohalkaisija:
16 mm
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Upotuspituus:
881 mm
Korkeus/syvyys:
9 mm
Valon väri:
valkoinen
Upotusleveys:
17 mm
Seinäasennus:
kyllä
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Säädettävä värilämpötila:
ei
DREAMLED -tuote
Tutustu DREAMLED-sarjaan


