DREAMLED - Valoprofiili/-nauha - ECO1150 IP65 13,8W 833, ALU

DreamLed Oy
KopioiKopioi
DREAMLED - Valoprofiili/-nauha - ECO1150 IP65 13,8W 833, ALU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3300...3300 K

  • Värintoistoindeksi - 90-100

  • Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 1380...0 lm

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410041417776

Sähkönumero

4141777

Toimittajan tuotenumero

ECOSET1150MM933AL

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

3300...3300 K

Värintoistoindeksi:

90-100

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

1380...0 lm

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

alumiini

Pituus:

1150 mm

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Kytkentätapa:

naarasliitin

Ripustusasennus:

kyllä

Jännitetyyppi:

DC

Nimellisjännitealue:

24...24 V

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Suojuksen materiaali:

mattamuovi/satiini

Jonoasennus:

kyllä

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Valotunnistimella:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Suojausluokka:

III

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

9 mm

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Ulkohalkaisija:

9 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Upotuspituus:

1200 mm

Korkeus/syvyys:

16 mm

Valon väri:

valkoinen

Upotusleveys:

10 mm

Seinäasennus:

kyllä

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Säädettävä värilämpötila:

ei

Valaisimen valotehokkuus:

100...0 lm/W

Ecolight 3300K, teho 12,0W/m LED-työpistevalaisin, alumiiniprofiili,linssi, nauha 1150 cm + asennustarvikkeet. Paketti ei eisälläled-liitäntälaitetta.



Ecolight 3300K lisäpaketti 1150 mm sisältää nanopintaisen LED-nauhan (1000lm/m, CRI 95) IP65, alumiiniprofiilin + linssin IP20, 2 m jatkojohdon, 50 cm valkoista johtokourua sekä kaikki kiinnitystarvikkeet. Yhdistä lisäpaketti joko Dreamled Pro PowerPlus pistorasiaan tai led-liitänälaitteeseen.

DREAMLED -tuote

Tutustu DREAMLED-sarjaan