DREAMLED - Valoprofiili/-nauha - ECO1250 IP65 13,8W 935, VAL

DreamLed Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

06410024026315

Sähkönumero

4145196

Toimittajan tuotenumero

ECOSET1250MM935WH

Tukkuerä

1

Ecolight-setti. valkoinen 125cm, 3500K. sis. profiili, tarvikkeet sekäled-nauh



Valaisin on täysin valmis käyttöön otettavaksi. Lisää pakettiin liitäntälaite ja valonohjaus ja tee paketistasi himmennettävä! Valaisin sopii kaikkiin kalustuksiin ja on IP65 kosteussuojattu, joten voit asentaa sen valuvan veden alle ja kosteisiin paikkoihin. Dreamled Ecoligh-setti on erittäin helppo hankkia: 1. Valitse haluamasi runkoväri, valonväri ja pituus 2. Lisää pakettiin 24V-muuntaja yhteensopivista tuotteista 3. Lisää halutessasi langaton valonohjaus (vastaanotin ja säädin tai setti) 4. Tilaa ja valitse toimitustapa 5. Asenna, pikalittimillä asentaminen on superhelppoa kenelle tahansta! Valaisinrunko on katkaistavissa kahteen osaan ja koska led-nauhassa on molemmissa päissä syöttökaapeli, saat yhdestä paketista kaksi valaisinta, esim. lieden molemmille puolille tai keittiön kulmaan. Huolimatta valaisimen ultramatalasta rakenteesta, Ecolight on täysin pisteetön. Pisteettömyydestä pitää huolen parasta mahdollista laatua oleva huurrettu linssi, joka on Saksassa valmistettu. Ecolight on kerrassaan upean näköinen valaisin. Valaisin on Skandinaavisen eleetön ja astuu kauniisti kaapin pohjaa vasten. Valaisin tuottaa riittävän tehokkaan työpistevalon ja valon laatu on erinomainen, jolloin kaikki valossa näkyvien ruokien ja esineiden värit toistuvat hyvin luonnollisina. Ecolight-valaisinrunko on parhaasta mahdollisesta alumiinista valmistettu, mikä takaa erinomaisen lämpöhallinnan. Tämä taas estää ledejä ylikuumenemasta ja takaa pitkän käyttöiän. Valaisimen liitäntälaite on laadukas Tridonic, joka on ammattilaisten arvostama ja kestävä liitäntälaite. Valaisimessa on 2 vuoden takuu. * Lisää pakettiin liitäntälaite ja se on täysin valmis käyttöön otettavaksi * IP65 suojattu, sopii valuvan veden alle ja kosteisiin tiloihin * saat paketista muodostettua 2 valaisinta * yli 200 lediä metrille tuo lähes pisteettömän valon * Minimalistinen valaisin istuu kauniisti kaapin pohjaan * Erinomaiset lämpöominaisuudet * Laadukkaat ja kestävät osat * Tehokas ja miellyttävä valo * Toistaa värisävyt hyvin luonnollisina * 2 vuoden takuu Paketti sisältää: * Alumiinilista 115cm tai 250 cm valintasi mukaan, linssi, kiinnikkeet, päätytulpat 4 kpl. * Led- nauha valintasi mukaan 3000K, 3500K tai 4000K (1000Lm/m, CRI Ra >90, 12W/m), katkaistavissa 2,5cm välein, nauhan suojausluokka IP65 * Paketista saa tarvittaessa kaksi valmista valoa, 40 cm syöttöjohto nauhan kummassakin päässä. * Liitäntälaitteen mukana tulee jakoliitin 1/2, jatkojohto 2 m sekä johtokourua 50 cm Usein esitetyt kysymykset: Miten paketista saa kaksi valaisinta? - Katkaise profiilirunko linssin kanssa rautasahalla. Katkaise led-nauha sopivan mittaiseksi kuparilla merkatusta leikkauskohdasta. Liimaa led-nauha valaisinrunkoon. Kiinnitä päädyt. Miten valaisinta himmennetään? - Tässä paketissa ei ole himmennystä. Täydennä pakettiisi langattoman himmennyksen vastaanotin ja säädin. Voidaanko valaisin yhdistää älyvalaistukseen? - Kyllä voi. Lisää käyttämäsi valaistusteknologian vastaanotin pakettiin.