DREAMLED - Valoprofiili/-nauha - ECO2300 IP65 27,6,W 830, VAL

DreamLed Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410041417820

Sähkönumero

4141782

Toimittajan tuotenumero

ECO33K23EXT-W

Tukkuerä

1

Ecolight 3300K, teho 12,0W/m LED-työpistevalaisin, valkoinen profiili,linssi, nauha 230 cm + asennustarvikkeet. Paketti ei eisälläled-liitäntälaitetta.



Ecolight 3300K lisäpaketti 2300 mm sisältää nanopintaisen LED-nauhan (1000lm/m, CRI 95) IP65, alumiiniprofiilin (väri: valkoinen) + linssin IP20, 2 m jatkojohdon, 50 cm valkoista johtokourua sekä kaikki kiinnitystarvikkeet. Yhdistä lisäpaketti joko Dreamled Pro PowerPlus pistorasiaan tai led-liitäntälaitteeseen.

DREAMLED -tuote

Tutustu DREAMLED-sarjaan