DYMO - Merkintätarra DYMO XTL - XTL 51X102MM OR RTK DIE TAPE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Itsestään liimautuva - kyllä
Leveys - 102 mm
Korkeus - 51 mm
Läpinäkyvä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
71701000750
Sähkönumero
6417445
Toimittajan tuotenumero
1868713
Tukkuerä
1868713
Itsestään liimautuva:
kyllä
Leveys:
102 mm
Korkeus:
51 mm
Läpinäkyvä:
ei
DYMO XTL 51x102mm vakiokokoinen turvallisuustarra, vinyyli, musta valkoisella, oranssi otsikkopalkki


