DYMO - Merkintätarra Rhino - Rhino 24 mm flexible nylon b/w

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Leveys - 24 mm
Pituus - 3500 mm
Läpinäkyvä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6422001
Toimittajan tuotenumero
1734524
Tukkuerä
1
Väri:
valkoinen
Leveys:
24 mm
Pituus:
3500 mm
Läpinäkyvä:
ei
Joustava nailonteippi 24mm musta valkoisella
DYMO -tuote
Tutustu DYMO-sarjaan


