DYMO - Tarrakirjoitin - Dymo LabelManager 280 Kitcase

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3026980911522
Sähkönumero
6417409
Toimittajan tuotenumero
2091152
Tukkuerä
1
Dymo LabelManager 280 Kitcase Qwerty
- Kantosalkku
- 2kpl ylimääräisiä D1 12mm teippejä
- Ladattava akku
- Tekstin muokkaus yhden kosketuksen pikanäppäimillä
- PC- ja Mac-yhteensopiva
- USB-liitäntä
- QWERTY-näppäimistö
- 6 mm, 9 mm ja 12 mm Dymo D1-teipit
DYMO -tuote
Tutustu DYMO-sarjaan


