DYMO - Elektroninen tarrakirjoitin - DYMO LABELMANAGER 280

NWL Finland Oy
KopioiKopioi
DYMO - Elektroninen tarrakirjoitin - DYMO LABELMANAGER 280

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - elektroninen tarratulostin

  • Tulostusresoluutio - 180 DPI

  • Tulostintyyppi - lämpötulostin

  • Syöttömetodi - QWERTY

  • Etiketin maksimileveys - 12 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3501170968932

Sähkönumero

6417413

Toimittajan tuotenumero

S0968920

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

elektroninen tarratulostin

Tulostusresoluutio:

180 DPI

Tulostintyyppi:

lämpötulostin

Syöttömetodi:

QWERTY

Etiketin maksimileveys:

12 mm

Dymo LabelManager 280 tarrakirjoitin



Tarrakirjoitin ladattavalla akulla 6/9/12 mm teipeille. Voidaan käyttää erillään tai liittää PC/MAC tietokoneisiin