DYMO - ID1 kutistesukka 19mm kelt - 18058 Polyolefiiniputki 1.5m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - keltainen
Leveys - 19 mm
Pituus - 1500 mm
Läpinäkyvä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064174182
Sähkönumero
6417418
Toimittajan tuotenumero
18058
Tukkuerä
5
Väri:
keltainen
Leveys:
19 mm
Pituus:
1500 mm
Läpinäkyvä:
ei
Kutisteputki 19 mm musta keltaisella
DYMO -tuote
Tutustu DYMO-sarjaan


