DYMO - ID1 kutistesukka 9mm kelt - 18054 Polyolefiiniputki 1.5m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - keltainen
Leveys - 9 mm
Pituus - 1500 mm
Läpinäkyvä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064174144
Sähkönumero
6417414
Toimittajan tuotenumero
18054
Tukkuerä
5
Väri:
keltainen
Leveys:
9 mm
Pituus:
1500 mm
Läpinäkyvä:
ei
Kutisteputki 9 mm musta keltaisella
DYMO -tuote
Tutustu DYMO-sarjaan


