DYMO - ID1 teippikasetti 9mm valkoine - 18443 Pysyvä vinyyli 5.5m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Leveys - 9 mm
Pituus - 5500 mm
Läpinäkyvä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064162264
Sähkönumero
6416226
Toimittajan tuotenumero
18443
Tukkuerä
5
Väri:
valkoinen
Leveys:
9 mm
Pituus:
5500 mm
Läpinäkyvä:
ei
Monikayttöinen vinyyliteippi 9mm musta valkoisella
DYMO -tuote
Tutustu DYMO-sarjaan


