DYMO - Merkintäletku - RHINO KUTISTE 12MM X1.5 MU/KE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - keltainen
Leveys - 12 mm
Pituus - 1500 mm
Läpinäkyvä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064174168
Sähkönumero
6417416
Toimittajan tuotenumero
18056
Tukkuerä
5
Väri:
keltainen
Leveys:
12 mm
Pituus:
1500 mm
Läpinäkyvä:
ei
Rhino kutisteputki 12 mm x 1.5m musta keltaisella
DYMO -tuote
Tutustu DYMO-sarjaan


