DYMO - Merkintätarra - DYMO D1 Durable 12mm must/valk

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - tarra
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
23501179783646
Sähkönumero
6422050
Toimittajan tuotenumero
1978364
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
tarra
Väri:
valkoinen
DYMO D1 Vinyyliteippi 12 mm x 5,5 M, musta valkoisella


