DYMO - Merkintätarra DYMO XTL - XTL 12MM BK/WT HST CONT TAPE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
12 mmTärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Leveys - 12 mm
Pituus - 2900 mm
Läpinäkyvä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6421066
Toimittajan tuotenumero
1868810
Tukkuerä
6
Väri:
valkoinen
Leveys:
12 mm
Pituus:
2900 mm
Läpinäkyvä:
ei
DYMO XTL 12mm kutisteputki, musta valkoisella


