DYMO - Merkintätarra DYMO XTL - XTL 19MM BK/WT VINYL CONT TAPE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Leveys - 19 mm
Pituus - 7500 mm
Läpinäkyvä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6417481
Toimittajan tuotenumero
1868752
Tukkuerä
6
Väri:
valkoinen
Leveys:
19 mm
Pituus:
7500 mm
Läpinäkyvä:
ei
DYMO XTL 19mm monikäyttöinen vinyylitarra, musta valkoisella
DYMO -tuote
Tutustu DYMO-sarjaan


