DYMO - Merkintätarra DYMO XTL - XTL 21X21MM BK/WT SL TAPE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Leveys - 21 mm
Korkeus - 21 mm
Itsestään liimautuva - kyllä
Läpinäkyvä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
71701000668
Sähkönumero
6417435
Toimittajan tuotenumero
1868704
Tukkuerä
6
Väri:
valkoinen
Leveys:
21 mm
Korkeus:
21 mm
Itsestään liimautuva:
kyllä
Läpinäkyvä:
ei
DYMO XTL 21x21mm vakiokokoinen laminoitu johto/kaapeli kietaisutarra, musta valkoisella


