Etusivu

DYMO - Merkintätarra DYMO XTL - XTL 54MM BK/YL VINYL CONT TAPE

NWL Finland Oy
KopioiKopioi
DYMO - Merkintätarra DYMO XTL - XTL 54MM BK/YL VINYL CONT TAPE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

keltainen

Leveys:

54 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot19 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot24 mm

Pituus:

7500 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2900 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - keltainen

  • Leveys - 54 mm

  • Pituus - 7500 mm

  • Läpinäkyvä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6421031

Toimittajan tuotenumero

1868775

Tukkuerä

3

Väri:

keltainen

Leveys:

54 mm

Pituus:

7500 mm

Läpinäkyvä:

ei

DYMO XTL 54mm monikäyttöinen vinyylitarra, musta keltaisella