DYMO - Merkintätarra Rhino - Dymo 12mm joustava nylon mu/k

NWL Finland Oy
KopioiKopioi
DYMO - Merkintätarra Rhino - Dymo 12mm joustava nylon mu/k

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

keltainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvalkoinen

Leveys:

12 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - keltainen

  • Leveys - 12 mm

  • Pituus - 3500 mm

  • Läpinäkyvä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6422002

Toimittajan tuotenumero

18490

Tukkuerä

5

Väri:

keltainen

Leveys:

12 mm

Pituus:

3500 mm

Läpinäkyvä:

ei

Joustava nailonteippi 12mm musta keltaisella

DYMO -tuote

Tutustu DYMO-sarjaan