DYMO - Merkintätarra Rhino - Rhino 12 mm perm poly b/met

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - hopea
Leveys - 12 mm
Pituus - 5500 mm
Läpinäkyvä - ei
Metalliväri - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6421092
Toimittajan tuotenumero
18486
Tukkuerä
5
Väri:
hopea
Leveys:
12 mm
Pituus:
5500 mm
Läpinäkyvä:
ei
Metalliväri:
kyllä
Pysyvä polyesteri 12mm musta metalloidulla
DYMO -tuote
Tutustu DYMO-sarjaan


