Etusivu

DYMO - Merkintätarra Rhino - Rhino 12 mm perm poly b/white

NWL Finland Oy
KopioiKopioi
DYMO - Merkintätarra Rhino - Rhino 12 mm perm poly b/white

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmuu

Läpinäkyvä:

ei
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Leveys - 12 mm

  • Pituus - 5500 mm

  • Läpinäkyvä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

Rhino

EAN-koodi

Sähkönumero

6421085

Toimittajan tuotenumero

18483

Tukkuerä

1

Väri:

valkoinen

Leveys:

12 mm

Pituus:

5500 mm

Läpinäkyvä:

ei

Pysyvä polyesteri 12mm musta valkoisella