DYMO - Merkintätarra Rhino - Rhino 12 mm vinyl w / black

NWL Finland Oy
KopioiKopioi
DYMO - Merkintätarra Rhino - Rhino 12 mm vinyl w / black

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

musta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkeltainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvalkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - musta

  • Leveys - 12 mm

  • Pituus - 5500 mm

  • Läpinäkyvä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6422041

Toimittajan tuotenumero

1805435

Tukkuerä

5

Väri:

musta

Leveys:

12 mm

Pituus:

5500 mm

Läpinäkyvä:

ei

Monikayttöinen vinyyliteippi 12mm valkoinen mustalla

DYMO -tuote

Tutustu DYMO-sarjaan