DYMO - Merkintätarra Rhino - Rhino 12 mm vinyl w/blue

NWL Finland Oy
KopioiKopioi
DYMO - Merkintätarra Rhino - Rhino 12 mm vinyl w/blue

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

sininen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkeltainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvalkoinen

Leveys:

12 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot9 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot24 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - sininen

  • Leveys - 12 mm

  • Pituus - 5500 mm

  • Läpinäkyvä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6422013

Toimittajan tuotenumero

1805243

Tukkuerä

5

Väri:

sininen

Leveys:

12 mm

Pituus:

5500 mm

Läpinäkyvä:

ei

Monikayttöinen vinyyliteippi 12mm valkoinen sinisellä

DYMO -tuote

Tutustu DYMO-sarjaan