DYMO - Merkintätarra Rhino - Rhino 12mm perm poly b/clear

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
muuTärkeimmät tuotetiedot
Väri - muu
Leveys - 12 mm
Pituus - 5500 mm
Läpinäkyvä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
Sähkönumero
6421089
Toimittajan tuotenumero
622289
Tukkuerä
1
Väri:
muu
Leveys:
12 mm
Pituus:
5500 mm
Läpinäkyvä:
kyllä
Pysyvä polyesteri 12mm musta kirkkaalla


