Etusivu

DYMO - Merkintätarra Rhino - Rhino 19 mm flexible nylon b/w

NWL Finland Oy
KopioiKopioi
DYMO - Merkintätarra Rhino - Rhino 19 mm flexible nylon b/w

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Leveys:

19 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Leveys - 19 mm

  • Pituus - 3500 mm

  • Läpinäkyvä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6422000

Toimittajan tuotenumero

18489

Tukkuerä

1

Väri:

valkoinen

Leveys:

19 mm

Pituus:

3500 mm

Läpinäkyvä:

ei

Joustava nailonteippi 19mm musta valkoisella