DYMO - Merkintätarra Rhino - Rhino 19 mm flexible nylon b/y

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - keltainen
Leveys - 19 mm
Pituus - 3500 mm
Läpinäkyvä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6422003
Toimittajan tuotenumero
18491
Tukkuerä
1
Väri:
keltainen
Leveys:
19 mm
Pituus:
3500 mm
Läpinäkyvä:
ei
Joustava nailonteippi 19mm musta keltaisella


