DYMO - Merkintätarra Rhino - Rhino 19 mm perm poly b/white

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Leveys - 19 mm
Pituus - 5500 mm
Läpinäkyvä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6421086
Toimittajan tuotenumero
18484
Tukkuerä
1
Väri:
valkoinen
Leveys:
19 mm
Pituus:
5500 mm
Läpinäkyvä:
ei
Pysyvä polyesteri 19mm musta valkoisella
DYMO -tuote
Tutustu DYMO-sarjaan


