DYMO - Merkintätarra Rhino - Rhino 19 mm vinyl w/blue

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
sininenTärkeimmät tuotetiedot
Väri - sininen
Leveys - 19 mm
Pituus - 5500 mm
Läpinäkyvä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6422014
Toimittajan tuotenumero
1805417
Tukkuerä
5
Väri:
sininen
Leveys:
19 mm
Pituus:
5500 mm
Läpinäkyvä:
ei
Monikayttöinen vinyyliteippi 19mm valkoinen sinisellä
DYMO -tuote
Tutustu DYMO-sarjaan


