DYMO - Merkintätarra Rhino - Rhino 24 mm flexible nylon b/y

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - keltainen
Leveys - 24 mm
Pituus - 3500 mm
Läpinäkyvä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6422004
Toimittajan tuotenumero
1734525
Tukkuerä
1
Väri:
keltainen
Leveys:
24 mm
Pituus:
3500 mm
Läpinäkyvä:
ei
Joustava nailonteippi 24mm musta keltaisella
DYMO -tuote
Tutustu DYMO-sarjaan


