Etusivu

DYMO - Merkintätarra Rhino - Rhino 24 mm HST black on white

NWL Finland Oy
KopioiKopioi
DYMO - Merkintätarra Rhino - Rhino 24 mm HST black on white

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Leveys - 24 mm

  • Pituus - 1500 mm

  • Läpinäkyvä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6422047

Toimittajan tuotenumero

1805443

Tukkuerä

1

Väri:

valkoinen

Leveys:

24 mm

Pituus:

1500 mm

Läpinäkyvä:

ei

Kutisteputki 24 mm musta valkoisella