DYMO - Merkintätarra Rhino - Rhino 24 mm Polyester b/w

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
valkoinenTärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Leveys - 24 mm
Pituus - 5500 mm
Läpinäkyvä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Rhino
EAN-koodi
Sähkönumero
6421087
Toimittajan tuotenumero
1734523
Tukkuerä
1
Väri:
valkoinen
Leveys:
24 mm
Pituus:
5500 mm
Läpinäkyvä:
ei
Pysyvä polyesteri 24mm musta valkoisella


