DYMO - Merkintätarra Rhino - Rhino 24 mm vinyl b/yellow

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - keltainen
Leveys - 24 mm
Pituus - 5500 mm
Läpinäkyvä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6422012
Toimittajan tuotenumero
1805431
Tukkuerä
5
Väri:
keltainen
Leveys:
24 mm
Pituus:
5500 mm
Läpinäkyvä:
ei
Monikayttöinen vinyyliteippi 24mm musta keltaisella
DYMO -tuote
Tutustu DYMO-sarjaan


