DYMO - Merkintätarra Rhino - Rhino 24mm vinyl b/white

NWL Finland Oy
KopioiKopioi
DYMO - Merkintätarra Rhino - Rhino 24mm vinyl b/white

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsininen

Leveys:

24 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot9 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot19 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Leveys - 24 mm

  • Pituus - 5500 mm

  • Läpinäkyvä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6421083

Toimittajan tuotenumero

1805430

Tukkuerä

5

Väri:

valkoinen

Leveys:

24 mm

Pituus:

5500 mm

Läpinäkyvä:

ei

Monikayttöinen vinyyliteippi 24mm musta valkoisella

DYMO -tuote

Tutustu DYMO-sarjaan